Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 295 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4959 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 3 mm
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
È un nastro biadesivo in schiuma acrilica a celle chiuse bianco da 3,0 mm sensibile alla pressione, aderisce a numerosi substrati ad alta energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per unire metalli come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e altri materiali ad alta energia