Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Possibilità di design avanzato
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 12 mm
Riduzione dei costi di produzione
Descrizione:
Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente, spessore 2,0 mm. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui è preferibile una linea di giunzione trasparente.
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici, rendendo impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro
Adesivo universale trasparente di 2 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
Nota:
Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello
Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Collegamento di materiali trasparenti quali vetro, policarbonato, vetro acrilico (PMMA)