Esecuzione:
Colore del prodotto: Rosso
Design autolivellante per un posizionamento preciso e orizzontale
Per contrassegnare facilmente le linee elettriche nascoste
Diametro 101,6 mm
Altezza complessiva: 10.4 cm
Descrizione:
3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso offrono un modo preciso, comodo e duraturo per contrassegnare gli impianti sotterranei. Questo marker autoallineante offre un'identificazione positiva delle strutture.
Proprietà:
Copertura fino a 1,5 metri
Design autolivellante per un preciso posizionamento orizzontale
Consente di contrassegnare facilmente le linee di servizio interrate
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 gradi Celsius
Funziona senza alimentazione esterna