Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Malleabile intorno agli angoli e ai bordi
Lunghezza complessiva: 508.4 m
Ampiezza complessiva: 508 mm
Embossable
Descrizione:
Quando si tratta di curve e forme bidimensionali, i materiali standard raggiungono i loro limiti - non così le nostre lamine per etichette flessibili senza effetti di reset. Il foglio di alluminio opaco color argento si caratterizza soprattutto per la sua eccellente adesione a substrati poco energetici, verniciati a polvere e leggermente oleosi. È impermeabile al vapore acqueo e può essere goffrato. È stampabile nella stampa di base, ma non può essere rimarcata nella stampa a trasferimento termico.
Proprietà:
Stampabile in serigrafia, tipografia e flessografia
Buona resistenza ai solventi
Resistente alla temperatura da -40°C a +180°C
Riconosciuto UL e CSA
In rilievo
Nota:
Pellicole per supporti verniciati a polvere, a bassa energia o leggermente oleosi
Per l'incollaggio intorno agli angoli e ai bordi