Scotch® Nastro da imballaggio 6890 lucido ,50 mm x 66 m, 36 pezzi per confezione

Codice art.: 7000095238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000095238
EAN / GTIN 08000280354598
Codice del produttore 7000095238
Numero-L L01310 554

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone chiaro
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Può essere strappato a mano

Descrizione:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche; inoltre, può essere strappato a mano e steso in modo poco rumoroso. La formulazione dell'adesivo fornisce un'ottima adesione del taglio iniziale al cartone fibra. Il nastro 6890 è ideale per sigillanti termoretraibili.

Proprietà:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche// Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-leggere
Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano// Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano
Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio// Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio
Resistente all'umidità e agli agenti chimici// Resistente all'umidità e agli agenti chimici
Per cartoni con contenuto altamente riciclato// Per cartoni con contenuto altamente riciclato

Nota:

Sigillatura di scatole medio-leggere
Sigillatura termoretraibile e confezionamento di imballaggi leggeri