Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Resistenza al taglio molto alta
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 75 mm
Descrizione:
Il nastro da imballo Scotch® 375E è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, ideale per sigillare ermeticamente imballaggi sovrapposti e pesanti. Assorbe gli urti e resiste alla spaccatura se sottoposto a manipolazione.
Proprietà:
Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti// Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra// Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra
Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio// Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature// Elevata resistenza all'umidità, all'abrasione e alle spaccature
Assorbe gli urti// Assorbe gli urti
Nota:
Sigillatura di scatole medio-pesanti
Sigillatura di scatole con elevato contenuto riciclato