3M™ 471 - Nastro per marcatura di sicurezza e corsia

Codice art.: 7100260693
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 75 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 75 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100260693
EAN / GTIN 04054596936072
Codice del produttore 7100260693

Descrizione

Descrizione:

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

Proprietà:

Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi// Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi// Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
Ideale per usi su superfici curve e irregolari// Ideale per usi su superfici curve e irregolari
Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici// Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro// Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni// Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati

Nota:

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse