Descrizione:
Spazzola aggressiva. Eccezionale per lavori di spazzolatura pesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Numero, trecce: 28 Stück
- Confezioni: Confezione POS
- Giri/min., max: 15000 RPM
- Giri/min., opz., da: 7500 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 12000 RPM
- Larghezza metrica: 15 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.5 mm
- ø esterno metrico: 125 mm
- Ø filettatura: M14x2
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, fili: 19 mm
Vantaggi:
- Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
- Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Per:
Per i migliori risultati, utilizzare su smerigliatrici angolari potenti.
Nota:
Per l'unità di imballaggio 5 pezzi si prega di indicare la designazione senza ″POS″.