Esecuzione:
Descrizione:
Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco lamellare POLIFAN per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con capacità di asportazione aggressiva e buona durata. Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD. PFERD ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: PFC / B / T29
- Versione: nessuna informazione
- Sistema di alloggiamento: X-LOCK
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone zirconio Z
- ø esterno metrico: 115 mm
- Granulometria: 40
Vantaggi:
- Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente
- Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.
- I dischi lamellari POLIFAN con X-LOCK possono essere utilizzati anche sulle tradizionali smerigliatrici angolari con filettatura M14 e 5/8”-11.
- Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione ottima.
- Ottima durata.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Smontare l’utensile azionando la leva.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio