Pantografo metallo duro 7 mm MICRO cilindrico ZYA Ø 08x30 mm, gambo Ø 6 mm finitura

Codice art.: 4007220244906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220244906
EAN / GTIN 4007220244906
Codice del produttore 21101788
Numero-L L51060 500

Descrizione

Descrizione:

I pantografi in metallo duro PFERD sono ideali per spianare dislivelli e cordoni di saldatura. Grazie alla zona senza denti, il cordone di saldatura può essere adattato al livello della superficie circostante senza che questa venga danneggiata. I pantografi vengono utilizzati soprattutto per la riparazione di lame da taglio e fustelle nel settore della costruzione di stampi e forme. I pantografi in metallo duro con il taglio MICRO sono stati studiati appositamente per l’asportazione leggera e realizzare qualità superficiali elevate. Si possono lavorare quasi tutti i materiali fino a una durezza di 68 HRC. Fresa cilindrica.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 18000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 18000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 18000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 30000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 30000 RPM
  • Taglio: MICRO
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, struttura: 7 mm
  • Lunghezza, dentatura: 30 mm
  • Lunghezza, totale: 30 mm

Vantaggi:

  • Durata elevata e ottima qualità superficiale.
  • L'area intagliata provvede all’esecuzione ottimale di profili e protegge l’utensile dal danneggiamento.
  • Riduzione dei tempi di lavorazione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per seguire i profili con precisione si possono utilizzare pantografi con apposite guide. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Per:

Per una guida precisa dei contorni si possono usare frese da copiatura con ausili di guida.
Rispettare le raccomandazioni di velocità.