• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa metallo duro ogiva SPG Ø 06x13 mm, gambo Ø 3 mm Z3P universale media con rompitruciolo

Codice art.: 4007220049983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220049983
EAN / GTIN 4007220049983
Codice del produttore 21222783
Numero-L L51140 51

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 PLUS con rompitruciolo è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale elevata. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa a ogiva conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033. Punta spianata.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 13000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 13000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 32000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 32000 RPM
  • Taglio: 3 PLUS
  • ø esterno metrico: 6 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 13 mm
  • Lunghezza, totale: 43 mm

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
  • Lunga durata.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • Elevata qualità della superficie.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Nota:

Si prega di aggiungere la dentatura desiderata alla designazione.