Set di lime di precisione ad ago, 12 pz. in custodia di plastica, 140 mm, taglio svizzero 1, medie

Codice art.: 4007220309216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220309216
EAN / GTIN 4007220309216
Codice del produttore 12320143
Numero-L L51180 113

Descrizione

Descrizione:

Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime ad ago. Taglio incrociato per lavori di media precisione. I profili piatti a punta (101), a foglia di salvia (103), a coltello (107), piatti a punta con bordi tondi (113), piatti con bordi tondi (114) e ovali a foglia di salvia (115) sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 12 Stück
  • Tipo PFERD: NFB 120
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 140 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Fornite in una pratica custodia di plastica.

Nota:

I profili a punta piatta (101) 140, 180 e 200 mm, a lingua di uccello (103) 140, 180 e 200 mm, a coltello (107) 140 e 180 mm, a berretto (109) 180 e 200 mm, a punta piatta con bordi tondi (113) non sono disponibili singolarmente, ma solo in set.
Fornito in un sacchetto a rullo in PVC o in una pratica scatola di plastica.
Si prega di indicare il taglio desiderato.

Prodotti correlati

Accessori