• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Lima di precisione ad ago, piatta, 140 mm, taglio svizzero 3, fine

Codice art.: 4007220273142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220273142
EAN / GTIN 4007220273142
Codice del produttore 12802145
Numero-L L51180 251

Descrizione

Descrizione:

Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Taglio incrociato per lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 102
  • Forma: Piatta
  • Larghezza metrica: 5.1 mm
  • Taglio: 3
  • Lunghezza metrica: 140 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Altezza: 1.3 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori