Lima fresata piatta 350 mm taglio 2, per sgrossare e spianare metalli teneri

Codice art.: 4007220015865
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima fresata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220015865
EAN / GTIN 4007220015865
Codice del produttore 13201352

Descrizione

Descrizione:

Le lime fresate PFERD sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Le lime rettangolari sono dotate di taglio obliquo con rompitruciolo sui lati piatti. Le lime sono dotate di due fori per il fissaggio al portalima. Lima rettangolare con due fori per il fissaggio al portalima, taglio obliquo sui lati maggiori, con rompitruciolo. Taglio obliquo adatto per qualsiasi tipo di sbavatura e spianatura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali senza supporto.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 296
  • Larghezza metrica: 36 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 4.7 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

Si prega di indicare la dentatura desiderata.

Prodotti correlati

Accessori