Descrizione:
Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Lima triangolare per la riparazione e l’affilatura di catene per seghe con base del taglio angolare. Per l’affilatura di bordi di catene per seghe. Taglio semplice per affilatura universale.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1250
- Forma: Triangolare
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 175 mm
- Altezza: 4.6 mm
Vantaggi:
- La versione triangolare è particolarmente adatta per l’affilatura di catene 3/8”.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)