Descrizione:
Le pietre per levigare e lucidare PFERD sono utensili molto versatili per la finitura nella costruzione di stampi e forme. Vengono utilizzate per la finitura graduale, dopo l’asportazione trucioli, o dopo l’elettroerosione (EDM), per conferire una lucidatura nella direzione di laminazione o per preparare una lucidatura a specchio con paste diamantate. La versione tenera CARBIDE consente di asportare molto materiale duro nella costruzione di stampi e forme, senza intasarsi.
Proprietà:
- Larghezza metrica: 6 mm
- Lunghezza metrica: 150 mm
- Granulometria: 220
- Altezza: 6 mm
Vantaggi:
- Lunga durata.
- Elevata stabilità di forma.
- Notevole capacità di asportazione.
- Asportazione costante.
- Superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per lavorare in modo ergonomico si consiglia di usare una limatrice a serraggio rapido nel lavoro manuale. Per ottenere una finitura superficiale migliore si consiglia di utilizzare oli per smerigliare. Tenere separati i tipi diversi di pietre per levigare, per evitare una contaminazione tra grane diverse.
- Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lucidatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Metalli termoresistenti
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Metallo duro
- Materiali da lavorare: Metalli termoresistenti; Acciai con durezza > 54 HRC; Metallo duro