{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
EN 374 | modello A (ABIKLP) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiale | Butile | |
Materiale supporto | Butile | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 0,5 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 132 g | |
Resistenza al calore fino a | 90 °C | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094762 11 | |
EAN / GTIN | 4048612043127 | |
Codice del produttore | 6094911 |