Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura alta con lacci nero/grigio MILES Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092258 40

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILES
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Acciaio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092258 40
Codice del produttore 769451-40

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza MILES robusta con innovativa tecnologia di ammortizzazione.
  • Tomaia in cuoio e Nubuk idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO grey.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Suola in TPU/PU WELLMAXX, antiscivolo.
  • Puntale resistente alle abrasioni.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF, per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILES" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello