Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Respiratore Jupiter™

Codice art.: 097280
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
Serie Jupiter
Denominazione originale prodotto JPRTU1
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Nichel-idruro metallico
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore
CAS AL 1A004A
Codice SH AL 01

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097280
Codice del produttore 7100079779

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema a ventola Jupiter™ garantisce il rifornimento di aria pulita senza resistenza alla respirazione e può essere regolato facilmente a seconda delle diverse condizioni di lavoro. Grazie alla forma piatta è ideale per zone di lavoro ristrette. Lo stato di carica della batteria e il flusso d’aria alla testa sono costantemente monitorati da un sistema elettronico. In caso di anomalie, scatta subito un allarme acustico e visivo. Maneggevolezza e facilità di manutenzione.

Uso:

Protegge contro polveri, fumo e aerosol cancerogeni e nocivi per la salute, a base di acqua e olio, fino a 10 volte il valore limite. Protegge contro gas e vapori organici con punto di ebollizione >65 °C e concentrazioni fino a 0,5 Vol. %.

Fornitura:

  • Unità ventola Jupiter™ con comoda cintura decontaminabile.
  • Indicatore del flusso d’aria e unità di taratura.
  • Coppia di filtri combinati A2P contro gas e vapori organici nonché particelle.
  • Coppia di prefiltri.
  • Tubo flessibile dell’aria con lunghezza regolabile BT30.
  • Batteria NiMH con durata di ca. 8 ore e caricabatteria.

Nota:

Il gruppo di filtrazione Jupiter™ viene fornito senza cappuccio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello