Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Respirátor s ventilátorem Jupiter™

Artiklové číslo: 097280

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Jupiter
Označení výrobce JPRTU1
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Nikl-metal hydrid
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097280
Číslo výrobce 7100079779

Popis

Provedení:

Ochranný dýchací systém bez omezení času nošení. Ventilační systém Jupiter™ garantuje přívod čistého vzduchu bez odporu při dýchání a lze jej snadno nastavit na různé pracovní podmínky. Díky ploché konstrukci se ideálně hodí pro zúžené pracovní oblasti. Stav dobíjení baterie a proud vzduchu k náhlavnímu dílu je průběžně elektronicky monitorován. V případě nepravidelnosti je okamžitě vyslán akustický a optický signál. Jednoduchá manipulace a údržba.

Použití:

Na ochranu před zdraví škodlivými a rakovinotvornými prachy, kouřem a aerosoly na bázi vody a oleje až do 10násobku mezní hodnoty. Ochrana před organickými plyny a parami s bodem varu >65 °C a koncentrací až 0,5 V % obj.

Rozsah dodávky:

  • Ventilátorová jednotka Jupiter™ s komfortním pásem, který lze dekontaminovat.
  • Indikátor proudění vzduchu a kalibrační jednotka.
  • Pár kombinovaných filtrů A2P proti organickým plynům a párám i pevným částicím.
  • Pár předčišťovacích filtrů.
  • Délkově nastavitelná vzduchová hadice BT30
  • Akumulátor NiMH s provozní dobou cca 8 h a nabíječkou.

Poznámka:

Sada respirátoru s ventilátorem Jupiter™ se dodává bez náhlavní části.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly