{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113820 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197008497 | |
Codice del produttore | 113820 1-10 |