Esecuzione:
- Facile utilizzo grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
- Forza di misura costante, con possibilità di agire verso il basso o verso l'alto
- Possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto per operazioni di marcatura
- Con regolazione fine
- Indipendente dalla rete grazie al funzionamento a batteria
- Universale grazie agli accessori versatili
Descrizione:
Misuratore di altezza e marcatore Digimar 814 X Campo di misura: 0 - 320 mm
- Incremento in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
- Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
- Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
. 0005 pollici- Limite di errore_µm: 20 µm
- Interfaccia dati: Opto RS-232C, Wireless
Scopo della fornitura: Dispositivo di misurazione dell'altezza comprensivo di elemento di comando e visualizzazione, braccio della sonda 814 t, sonda a sfera 814 m, 8 mm, batteria, istruzioni per l'uso, coperchio protettivo, rapporto di prova.
Proprietà:
- Applicazione: Per misurare altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli Per marcare e incidere i pezzi in lavorazione
- Campo di misura: 0 - 320 mm
- Campo di misura: 0 - 12.6″
- Limite di errore in pollici: .0008″
- funzione: (MAX-MIN) per prove di concentricità e planarità
- Limite di errore_µm: 20 µm
- Deviazione di quadratura in µm: 20 µm
- Peso del prodotto: 4.42 kg
- Forza di misura: 3 N
- Incremento della cifra in mm: 0.01
- Incremento della cifra in mm: 0.001
- Errore limite_inch: 0.0008 inch
- Incremento numerico in pollici: 0.0005
- Incremento numerico in pollici: 0.00005
Norma:
Standard di fabbrica