Coppia di prismi magnetici 70X55 mm

Codice art.: 447125 70X55
Imposta il prezzo 2 Articolo (226,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza altezza per coppia 0,02 mm
Per ⌀ alberi 3 mm - 40 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 70 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 75 mm
Peso per singolo prisma 1,8 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447125 70X55
EAN / GTIN 4062406262228

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Tutti i lati temprati. Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.
La coppia di prismi è rettificata sulla stessa altezza.