Misuratore interno 844 N Intramess 35-100 mm con DK

Codice art.: 4474001DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4474001DKS
EAN / GTIN 4059192019532
Codice del produttore 4474001DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • La testa di misura è costituita da un perno di misura rinforzato al carburo, montato in modo mobile, e da una controsonda fissa e intercambiabile, intercambiabile con sfera in acciaio temprato
  • I movimenti del perno di misura sono trasmessi all'unità di visualizzazione tramite un segmento ad anello
  • L'ampio ponte di centraggio assicura il centraggio automatico nel foro
  • Resistenza alla temperatura grazie all'albero del dispositivo e all'asta di trasmissione in acciaio Invar
  • Elevata resistenza all'usura grazie al perno di misura mobile rinforzato in metallo duro
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Universale. Ogni dispositivo copre un ampio intervallo. All'interno di questo intervallo, è possibile impostare rapidamente qualsiasi dimensione
  • Testa di misura, supporto del dispositivo di misura, prolunghe di profondità, angolari e arresti di profondità formano un sistema modulare completo
  • L'acciaio Invar rende il dispositivo di misura interno insensibile alle influenze termiche. Il calore della mano dell'operatore o l'aumento della temperatura ambiente sul posto di lavoro non hanno praticamente alcun effetto sui risultati di misura
  • Descrizione:

    Calibro interno autocentrante Marameter 844 N Campo di misura 35 - 100 mm
    • Design: Standard, sonda mobile rinforzata in metallo duro
    Consegna: Supporto del dispositivo di misura, testa di misura, controsonda, valigetta in legno, senza unità di indicazione

    Proprietà:

    • Nome del prodotto: Dispositivo di misura interno autocentrante

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori