Scala di aiuto permanente MTA 400K-1M: Portata 300 kg; 400 kg, divisione 100 g; 200 g

Codice art.: MTA 400K-1M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MTA 400K-1M
EAN / GTIN 4045761193017
Codice del produttore MTA 400K-1M
Numero-L L40250 2698

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Ideale per case di cura, reparti di geriatria, medicina interna e così via
  • Pratico secondo display sul retro della bilancia, che consente una facile lettura da parte di pazienti, medici e operatori sanitari
  • Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un facile inserimento e una comoda lettura dei valori del paziente, come ad es. l‘altezza per il calcolo del BMI
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • igienica e facile da pulire
  • Accesso alla piattaforma particolarmente agevole grazie alla ridotta altezza di soli 30 mm
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta o da seduti, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Grande pedana per stare in piedi in tutta sicurezza
  • La struttura solida permette ai pazienti infermi e deboli di reggersi o appogiarsi in modo sicuro e al contempo una precisa determinazione del peso

Proprietà:

  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto ca. 42 kg
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 780×680×1100 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 600×600 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 780×680×68 mm
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Grande display retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 780×680×68 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori