Scala compatta WTB 6K-3NM: Portata 6000 g, divisione 2 g

Codice art.: WTB 6K-3NM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WTB 6K-3NM
EAN / GTIN 4045761151468
Codice del produttore WTB 6K-3NM

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 2 s
  • Secondo display sul retro della bilancia
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Innovativa pesata con valore di tolleranza (checkweighing): Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare,smistare
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 263×203 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 286×316×126,5 mm
  • Peso netto 3,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori