Micrometro digitale con superfici di contatto ribassate

Codice art.: 421610
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
7 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio. Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 − 10 N.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.