{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 50 mm - 80 mm | |
Lettura | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici; 0,0001 pollici; 0,0001 pollici | |
Passo vite angolare | 2 mm | |
Parallelismo delle superfici di contatto | 0,6 µm | |
Planarità delle superfici di misura | < 0,3 µm | |
Forza di misura | 7 N | |
⌀ Superficie di contatto | 8 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Altezza cifre display LCD | 12 mm | |
Metrologia | digitale | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 3 µm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 424935 50-80 | |
EAN / GTIN | 2050002078727 |