Popis:
Rozlišení:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), přepínatelné na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 palce, 0,00005 palce, 0,00002 palce.
Displej: LCD displej 12 mm.
Rozhraní: Triple I (USB kabel nebo bezdrátově). Proximity (Sylvac).
Výhoda:
- Lineární měřicí systém, přímo v měřicí ose Abbeho.
- Přepínatelný směr počítání měřicího systému lze použít flexibilně.
- (Neotáčející) posuvné vřeteno zajišťuje vysokou opakovatelnost.
- Přepínatelné rozlišení 0,5 µm, 1 µm a 10 µm.
- Přednastavení displeje pomocí vřetena je možné.
- Přepínání rozsahu metrického měření mm / palec.
- Rozhraní Proximity (Sylvac) pro přenos dat do měřicího počítače, bezdrátově nebo kabelem.
- Zadání a uložení přednastavené hodnoty a hodnoty tolerance.
- Měřicí plochy z tvrdokovu, volitelně vyrobené z CBN, zajišťují vysokou stabilitu.
- Ukládání minimální / maximální hodnot.
Funkce:
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Použití:
- Pro vysoce přesné měření kulatých a dlouhých součástí.
- Jsou možné mnohostranné geometrie měřicího povrchu.
- Dílna a v měřicí místnosti.
Norma:
DIN 863
Zvláštní příslušenství:
Na poptávku:
- Rádiový modul přijímač IBRit-rf1-USB Steinmeyer č. 81 0000 000 11.
- Rádiový modul vysílač IBRit-rf1-prox Steinmeyer č. 81 0000 000 22.
Poznámka:
Artikl je již kalibrovaný podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS! Nová kalibrace proto již není nutná.
Provedení s upravenými měřicími plochami, jako je kužel, talíř, jehla, břity, vypouklé, válce atd. k dispozici na poptávku.