Descrizione:
I micrometri a disco ABSOLUTE Digimatic Quickmike consentono misurazioni con una velocità di avanzamento del mandrino rapida di 10 mm / giro e offrono i seguenti vantaggi: Adatto per misurare feltro, gomma, cartone, tessuto, ecc. Con un mandrino non rotante e superfici di misura a disco Forza di misura regolabile per diversi pezzi (Serie 227)
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 30
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Forza di misura: 3-8
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni