Descrizione:
Micrometro per esterni con incudine regolabile Il micrometro per esterni con incudine regolabile offre i seguenti vantaggi: Costruzione stabile e robusta ma comunque leggera, per ampi campi di misura La corsa del mandrino corrisponde a 50 mm L'incudine regolabile amplia il campo di misura Gli standard di regolazione forniti coprono l'intero campo di misura.
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1800 - 1900
Precisione: ±(6+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Osservazioni: Con supporto pezzo regolabile 100 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norme di regolazione, incudini, arresto regolabile (per versioni con campo di misura superiore a 1.000 mm).