Descrizione:
Il micrometro esterno con incudine di misura regolabile offre i seguenti vantaggi: struttura robusta e leggera, per ampi campi di misura. La corsa del mandrino corrisponde a 50 mm. L'incudine regolabile estende il campo di misura. Gli standard di regolazione forniti coprono l'intero campo di misura.
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 60-64″.
Precisione: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = campo di misura massimo (pollici)
Laurea: 0,001
Osservazioni: Con supporto pezzo regolabile 100 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, norme di regolazione, incudini, arresto regolabile (per versioni con campo di misura superiore a 40″ mm).