Micrometri digitali IP65

Codice art.: 421315
Sconto
da  239,00 €
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
31 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Primavera Mahr"