Digitálny strmeňový mikrometer IP65

Č. pol.: 421315
Zľava
Od  253,34 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Inovatívny strmeňový mikrometer s 10 mm veľkými číslicami na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená račňa s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Jarná akcia Mahr"