Micrometro digitale assoluto con forza di misura regolabile, QuickMike, pollici/metrico, 0,6-1,2 ″, 0,5-2,5 N

Codice art.: 227-213-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227-213-20
EAN / GTIN 4946368736921
Codice del produttore 227-213-20
Numero-L L40010 16025

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri sono dotati di una forza di misura regolabile per adattarli a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misura costante. Forza di misura regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,6 - 1,2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni