44 Ak testa di misura 85-100 mm per misurazione a tre punti

Codice art.: 4190043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190043
EAN / GTIN 4059192010454
Codice del produttore 4190043
Numero-L L40080 115

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 85 - 100mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Campo di misura: 85 - 100 mm
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: 3.35 - 4″
  • Dimensione d in mm: 97 mm
  • Dimensione b in mm: 23 mm
  • Dimensione c in mm: 7 mm