Descrizione:
Unità di valutazione in acciaio inox con protezione antipolvere e contro gli spruzzi d‘acqua IP68 che può contenere fino a quattro interfacce, opzionalmente anche con omologazione
Protezione antipolvere e contro gli spruzzi d'acqua (IP68), quindi ideale per l'industria e l'uso all'aperto; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente, coerente tra i prodotti per quanto riguarda il design, la struttura del menu, le funzioni chiave, la connessione e il protocollo dell'interfaccia; Industria 4.0: Scambio di dati e comandi di controllo a scelta tramite fino a quattro interfacce, in base alle proprie esigenze: due interfacce cablate (RS-232, Ethernet, USB o modulo analogico) e due interfacce radio (WiFi, Bluetooth); Ogni interfaccia può essere impostata separatamente, ad es.:- Interfaccia 1 (WiFi): invio continuo al PC per la documentazione di un processo- Interfaccia 2 (RS-232): stampa del valore del peso stabile- Interfaccia 3 (modulo analogico): controllo di un dispositivo al raggiungimento del peso target- Interfaccia 4 (Bluetooth): Invio continuo al tablet per il monitoraggio di un processo; Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP grazie al protocollo di comunicazione KERN; Opzionalmente con memoria alibi per l'archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a taratura per il commercio e di elaborarli in conformità alle normative;