PHT 6-350/10 Assaggiatore

Codice art.: 6111527
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Codice del produttore 6111527
Numero-L L40940 7

Descrizione

Descrizione:

Sonda standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Per superfici piane, fori da 6 mm Ø a 17 mm di profondità, scanalature da 3 mm di larghezza, lunghezza minima del pezzo = distanza di scansione + 1 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sonda standard 10 µm
  • Tipo di prodotto: PHT 6-350/ 10µm
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura di superficie
  • Nome del gruppo di prodotti: MarSurf
  • Applicazione: per superfici piane, fori da; 6 mm Ø a 17 mm di profondità,; scanalature da 3 mm di larghezza,; lunghezza minima del pezzo = distanza di scansione + 1 mm