Tagliente, P = 18-14 fili / 1 ″ 853-f UST

Codice art.: 4176118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4176118
EAN / GTIN 4059192009281
Codice del produttore 4176118
Numero-L L40080 3222

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per misurare il filetto, tagliente, UST 60°, passo TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: UST 60°
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tipo di inserto di misura: Bordo di taglio
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Tipo di prodotto: 852
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm