Rifrattometro analogico KERN ORA 10BB, scale Brix Scale 0,1 %

Codice art.: ORA 10BB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rifrattometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ORA 10BB
EAN / GTIN 4045761159068
Codice del produttore ORA 10BB
Numero-L L40250 1366

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORA-B sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
  • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
  • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive
  • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
  • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana

Proprietà:

  • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm
  • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori