Set laser a croce M123Plkit-401p.

Codice art.: 4933478960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478960
EAN / GTIN 4058546362423
Codice del produttore 4933478960
Numero-L L00800 2215

Descrizione

Descrizione:

  • Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
  • Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
  • Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
  • La batteria M12 4.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
  • Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
  • Magneti, filettatura 1/4˝ e 5/8˝ per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
  • Rotazione 330° del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
  • Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
  • Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tipo di tecnologia: spazzolato
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Valigetta PACKOUT™
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Peso con pacco batteria: 1,5
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Variante del prodotto: M12 3PLKIT-401P
  • Tensione [V]: 12
  • Caratteristiche standard: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip