• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

DISPOSITIVO di livellamento ottico GOL 32 G.

Codice art.: 0601068501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di livellamento laser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601068501
EAN / GTIN 3165140711395
Codice del produttore 0601068501
Numero-L L00660 15

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di livellamento ottico GOL 32 G
  • robusto e affidabile - ideale per l'uso all'aperto
  • ideale per l'uso all'aperto con alloggiamento robusto con protezione da polvere e schizzi
  • obiettivo luminoso per un'immagine nitida del bersaglio
  • trasporto sicuro con dispositivo di blocco compensatore
  • spina regolabile
  • chiave esagonale
  • valigetta di trasporto
  • Protezione obiettivo
  • filo a piombo

Proprietà:

  • Raggio di lavoro: 120 m
  • Temperatura operativa: -10 - 50 °C
  • Peso, circa: 1,5 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Unità di misura: 400 Gon
  • Precisione di livellamento: ± 1 mm a 30 m
  • Filettatura del treppiede: 5/8″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Ingrandimento: 32 x

Fornitura:

  • Mandrino di regolazione
  • Chiave a bussola
  • Custodia per il trasporto
  • Protezione lenti
  • Blocco di abbassamento