{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Altezza cifre display LCD | 8,5 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×4 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418702 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058371 | |
Codice del produttore | 4126699 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 200mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
507,00 €
478,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
491,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
536,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | Interfaccia RS232C; Porta USB | Interfaccia Bluetooth |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |