• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Set con calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm

Codice art.: 405521
Sconto
da  558,00 €
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
10 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC; Interfaccia USB; Porta USB; TESA Link Connector TLC
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

  • Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
  • Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
  • Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
  • Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
  • La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.