• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital TWIN-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm 3

Número de artículo: 405521 3
Descuento
517,94 €
Establecer precio 3 Unidad (127,67 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 59,67 € /piezas
  • 33,11 € /piezas
  • 15,62 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: ⌀ 1,6
  • Interfaz: TESA Link Connector TLC; Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
  • Clase de protección IP: IP 67

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad ⌀ 1,6
Interfaz TESA Link Connector TLC; Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Duración de funcionamiento 12000 h
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
Tamaño constructivo internacional CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405521 3
EAN / GTIN 4067263132745

Descripción

Ejecución:

  • Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.
  • Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.
  • Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.
  • Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.
  • La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.
Juego compuesto por 3 n.° 412785 tam.150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos