Set con calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67, campo di misura 150 mm 150

Codice art.: 405522 150
Sconto
363,00 €
Imposta il prezzo 3 Articolo (92,00 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: piatto
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,03 mm
Celle solari no
Asta di profondità si
Asta di profondità piatto
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Commutazione in stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 ore
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405522 150
EAN / GTIN 4067263132769

Descrizione

Esecuzione:

  • Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
  • Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
  • Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
  • Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
  • La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript