• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Set con calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67, campo di misura 150 mm 10

Codice art.: 405522 10
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (89,30 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by si
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 ore
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405522 10
EAN / GTIN 4067263132752

Descrizione

Esecuzione:

  • Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
  • Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
  • Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
  • Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
  • La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
Set composto da 10× n. art. 412760, Dim. 150.