Descrizione:
Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetica-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala magnetica-induttiva in ABS utilizzata, la contaminazione della bilancia (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non influisce sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole regolare, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale