Calibro per scanalature in ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Codice art.: 573-635-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 67
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-635-20
EAN / GTIN 4946368726878
Codice del produttore 573-635-20
Numero-L L40010 11568

Descrizione

Descrizione:

I calibri con superfici di misurazione strette per la misurazione di scanalature dell'albero offrono i seguenti vantaggi: Superfici di misurazione con punta in metallo duro per misurazioni esterne Le superfici di misurazione strette consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale