Esecuzione:
Gilet in 100% poliestere con due strisce riflettenti tutt'intorno e logo Hoffmann sul retro.
L'abbigliamento catarifrangente assicura una protezione parziale del corpo e una buona visibilità di chi lo indossa in qualsiasi condizione di luce, in particolare quando si viene illuminati da veicoli o altre apparecchiature tecniche alla luce del giorno o al buio con illuminazione mediante faro.
Lavabile fino a 40°.
Certificazione a norma EN ISO 20471-2013!
Il gilet è disponibile nella taglia unica 44-54.
Nota:
Per i clienti commerciali, vale quanto segue: prestare attenzione alle direttive sulla conformità ed eventualmente effettuare una registrazione come cliente privato.